Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general1.6250 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial24500 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior1.625 pulg.
- RPM Máx.2930 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- Serie5200
- Peso5.15 lb
- Número de Upc del fabricante087796067936
- UPC_NO087796067936
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Ranura de llenadoNo
- Conexión a tierra de lavadoNo
- RPM de funcionamiento máximas74409.92926096 RPM (aceite), 62008.27438413 RPM (grasa)
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC-1
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Descripción5215 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular