Descripción general
Descripción del fabricante
5215 M BRG (OLD 5215 K)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general1.6250 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial24300 lbf
- Capacidad de carga estática radial30800 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior41.3 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.4300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- Serie5200-M
- Peso4.52 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741013154
- UPC_NO097741013154
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5215 M BRG (OLD 5215 K)
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad