Descripción general
Descripción del fabricante
5216 M BRG (OLD 5216 K)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general1.7500 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial28800 lbf
- Capacidad de carga estática radial36000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior44.4 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.3800 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5200-M
- Peso5.60 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741013345
- UPC_NO097741013345
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5216 M BRG (OLD 5216 K)
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad