Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general1.5000 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial18100 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Capacidad de carga estática radial16500 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior38.1 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.4800 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- Serie5200-C
- Peso3.63 lb
- Número de Upc del fabricante097741012768
- UPC_NO097741012768
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Anillo con cierre a presiónAnillo de cierre a presión instalado
- Descripción5213 CZZG BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular