Motion
5214NRTNGC3

NSK
5214NRTNGC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, 1.5625 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00045681
No. Fabricante 5214NRTNGC3
Precio630.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5214NRTNGC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, 1.5625 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00045681
No. Fabricante 5214NRTNGC3
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
Precio630.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5214 NRTNC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86800 N
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    5200
  • Peso
    3.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176074448
  • UPC_NO
    029176074448
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5214 NRTNC3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo