Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Ancho general0.7500 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto25 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial6703 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.18000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5300
- Peso0.23 lb
- UPC_NO662300062302
- Descripción5301-ZZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular