3302-J
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 15 mm de diámetro interno, 42 mm de DE, 0.7500 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00045710
No. Fabricante 3302-J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 15 mm de diámetro interno, 42 mm de DE, 0.7500 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00045710
No. Fabricante 3302-J
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3302-J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    3300
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • Peso
    0.28 lb
  • UPC_NO
    4047643191081
  • Descripción
    3302-J BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo