Motion
5302SB

MRC (SKF)
5302SB

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 15 mm de diámetro interno, 42 mm de DE, 0.7500 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00045712
No. Fabricante 5302SB
Precio133.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
5302SB

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 15 mm de diámetro interno, 42 mm de DE, 0.7500 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00045712
No. Fabricante 5302SB
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
Su precio$133.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5302 SB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2090 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    19.05 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    5300-SB
  • Peso
    0.29 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741013710
  • UPC_NO
    097741013710
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    5302 SB BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo