5302

NTN
5302

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 15 mm, 42 mm OD, Ancho de 19 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #00045714
No. Fabricante 5302
Precio85.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5302

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 15 mm, 42 mm OD, Ancho de 19 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #00045714
No. Fabricante 5302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5302 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    10200 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Configuración
    Dos
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    53
  • Peso
    0.27 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359538731
  • UPC_NO
    4547359538731
  • Descripción
    5302 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo