5215K
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 75 mm de diámetro interno, 130 mm de DE, 1.6250 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00045720
No. Fabricante 5215K
Precio539.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 75 mm de diámetro interno, 130 mm de DE, 1.6250 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00045720
No. Fabricante 5215K
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
Precio539.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5215 K BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19300 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    2930 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    5200
  • Peso
    5.15 lb
  • UPC_NO
    087796067943
  • Descripción
    5215 K BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo