Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general41.30 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto25 °
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial93500 N
- Temperatura máxima120 °C
- Material de la jaulaJaula de acero
- Código de armonización8482105028
- País de origenJP
- RPM Máx.4300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Radio de filete1.5 mm
- Serie5200
- Peso4.19 lb
- Número de Upc del fabricante029176073649
- UPC_NO029176073649
- Declaración de la Propuesta 65
- Descripción5215 J C3 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación