Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general19 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial8314 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.16000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5300
- Peso0.38 lb
- UPC_NO662300062357
- DescripciónCOJINETE DE BOLA 5302-ZZ
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular