Descripción general
Descripción del fabricante
55603 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general0.8750 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial12709 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.14000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5300
- Peso0.42 lb
- UPC_NO662300062401
- Descripción5303-ZZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad