Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general0.8750 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial4860 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial2860 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior22.225 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.14000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie5300-SB
- Peso0.42 lb
- Número de Upc del fabricante097741013741
- UPC_NO097741013741
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5303 SBKFF BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular