Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general0.8750 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3450 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie5300
- Peso0.49 lb
- UPC_NO087796074873
- Descripción5304KDD BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular