5304ZZNRTNGC3

NSK
5304ZZNRTNGC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8750 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00045901
No. Fabricante 5304ZZNRTNGC3
Precio199.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5304ZZNRTNGC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8750 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00045901
No. Fabricante 5304ZZNRTNGC3
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
Su precio$199.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5304 ZZNRTNC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23100 N
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    5300
  • Peso
    0.46 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176073755
  • UPC_NO
    029176073755
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5304 ZZNRTNC3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo