Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general1.0000 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial17837 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.10000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5300
- Peso0.82 lb
- UPC_NO1200106762225
- DescripciónCOJINETE DE BOLA 5305-ZZ
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular