Motion
5305ZZNRTNGC3

NSK
5305ZZNRTNGC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 1.0000 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00046003
No. Fabricante 5305ZZNRTNGC3
Precio217.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5305ZZNRTNGC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 1.0000 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00046003
No. Fabricante 5305ZZNRTNGC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio217.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5305 ZZNRTNC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29500 N
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    5300
  • Peso
    0.75 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176073823
  • UPC_NO
    029176073823
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5305 ZZNRTNC3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo