Motion
5306NRTNC3

NSK
5306NRTNC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046053
No. Fabricante 5306NRTNC3
Precio227.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5306NRTNC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046053
No. Fabricante 5306NRTNC3
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
Precio227.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5306 NRTNC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4150 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2870 kgf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    30.2 mm
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    53
  • Peso
    1.19 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176073854
  • UPC_NO
    029176073854
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5306 NRTNC3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo