Motion
5307WD
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 35 mm de diámetro interno, 80 mm de DE, 1.3750 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00046164
No. Fabricante 5307WD
Precio329.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 35 mm de diámetro interno, 80 mm de DE, 1.3750 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00046164
No. Fabricante 5307WD
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
Su precio$329.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5307 WD BRG
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10800 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.375 pulg.
  • RPM Máx.
    5220 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    5300
  • Peso
    1.89 lb
  • Número de Upc del fabricante
    087796043763
  • UPC_NO
    087796043763
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Conexión a tierra de lavado
    No
  • RPM de funcionamiento máximas
    132520.54068381 RPM (aceite), 110433.78390317 RPM (grasa)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Material de retención
    Acero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Doble
  • Descripción
    5307 WD BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo