Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general1.3750 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial10800 lbf
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.5220 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- Serie5300
- Peso1.78 lb
- UPC_NO087796043770
- Descripción5307 WG BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular