Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general2.0630 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de jaulaPresionado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto24 °
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial172590 N
- Capacidad de carga estática radial188950 N
- Material de la jaulaAcero
- Código de armonización8482.10.5028
- País de origenEE. UU.
- Ancho del anillo interior2.0630 pulg., 52.400 mm
- ConfiguraciónDos
- RPM Máx.3000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónClase 0
- Radio de filete2 mm
- Peso8.62 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359538496
- UPC_NO4547359308761
- Descripción5218WC3 BALL BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNEste innovador diseño de brida de acero inoxidable de dos pernos ofrece una alternativa superior al modelo actual del OEM, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad al minimizar los fallos y las necesidades de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.