Motion
3309JC3

NSK
3309JC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00046309
No. Fabricante 3309JC3
Precio375.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3309JC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00046309
No. Fabricante 3309JC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio375.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3309JC3 COJINETE DE CONTACTO DE ÁNGULO DE DOBLE FILA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Autorización interna
    C3
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    33
  • Peso
    3.06 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176072611
  • UPC_NO
    029176072611
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    3309JC3 COJINETE DE CONTACTO DE ÁNGULO DE DOBLE FILA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo