Descripción general
Descripción del fabricante
5309 MF BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general1.5625 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Material de la jaulaAcero
- Descripción5309 MF BRG
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO097741014830
- Ancho del anillo interior39.7 mm
- Autorización internaC3
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741014830
- RPM Máx.6000 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Capacidad de carga dinámica radial18200 lbf
- Capacidad de carga estática radial18000 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Material del selloPlaca de estaño
- Serie5300-M
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Peso3.08 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad