Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general0.8750 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial5060 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Capacidad de carga estática radial3280 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior22.225 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.12000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie5300-C
- Peso0.54 lb
- Número de Upc del fabricante097741013840
- UPC_NO097741013840
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Anillo con cierre a presiónAnillo de cierre a presión instalado
- Descripción5304 CZZG BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular