Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general1.7500 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto32 °
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial85000 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Código de armonización8482105028
- País de origenJP
- Ancho del anillo exterior1.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior1-3/4 pulg.
- RPM Máx.5300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete2 mm
- Serie33
- Peso4.17 lb
- Número de Upc del fabricante029176035722
- UPC_NO029176035722
- Declaración de la Propuesta 65
- Descripción3310JC3 BEARI DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación