Motion
5310MF

MRC (SKF)
5310MF

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 1.7500 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046454
No. Fabricante 5310MF
Precio360.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
5310MF

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 1.7500 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046454
No. Fabricante 5310MF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$360.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5310 MF BRG (OLD 5310 KF)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21400 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Capacidad de carga estática radial
    21400 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    44.4 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    5300-M
  • Peso
    4.09 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    097741015035
  • UPC_NO
    097741015035
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    5310 MF BRG (OLD 5310 KF)
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo