Motion
3310NRJC3

NSK
3310NRJC3

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 in de ancho, abierto, C3
Artículo MI #00046488
No. Fabricante 3310NRJC3
Precio426.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3310NRJC3

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 in de ancho, abierto, C3
Artículo MI #00046488
No. Fabricante 3310NRJC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$426.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3310NR C3 COJINETE DE CONTACTO EN ÁNGULO DE DOBLE HILERA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    4.17 lb
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    3310NR C3 COJINETE DE CONTACTO EN ÁNGULO DE DOBLE HILERA
  • Serie
    33
  • Declaración de la Propuesta 65
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176072666
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo