Motion
5305M
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 25 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 1.0000 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046539
No. Fabricante 5305M
Precio225.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 25 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 1.0000 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046539
No. Fabricante 5305M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio225.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5305 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    5305 M BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    097741014052
  • Ancho del anillo interior
    25.4 mm
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    097741014052
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6860 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    5300-M
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Peso
    0.80 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo