Motion
3311JC3

NSK
3311JC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 55 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.9375 in de ancho, abierto, 32° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046558
No. Fabricante 3311JC3
Precio471.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3311JC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 55 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.9375 in de ancho, abierto, 32° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046558
No. Fabricante 3311JC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio471.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3311JC3 BEARI DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    49.2 mm
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Serie
    3300
  • Peso
    5.38 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176072680
  • UPC_NO
    029176072680
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    3311JC3 BEARI DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo