Motion
3311 E/C3

SKF
3311 E/C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 55 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.9375 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046563
No. Fabricante 3311 E/C3
Precio382.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3311 E/C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 55 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.9375 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046563
No. Fabricante 3311 E/C3
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
Su precio$382.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3311 E/C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    112 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    81.5 kN
  • Material de la jaula
    Metal
  • Ancho del anillo interior
    49.2 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    33
  • Peso
    5.26 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316573933878
  • UPC_NO
    7316573933878
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    3311 E/C3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos