Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial27552 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.9500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5300
- Peso1.32 lb
- UPC_NO662300062005
- Descripción5306-L19 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular