Motion
5306T2ZZNR

NTN
5306T2ZZNR

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1890 in Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00046672
No. Fabricante 5306T2ZZNR
Precio185.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5306T2ZZNR

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1890 in Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00046672
No. Fabricante 5306T2ZZNR
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
Precio185.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5306T2ZZNR CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    1.1890 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Autorización interna
    CN
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    DE
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Espacio libre
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520105785
  • UPC_NO
    4550253066279
  • Descripción
    5306T2ZZNR CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos