Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general54 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Material de la jaulaAcero
- Descripción5312 MG BRG (OLD 5312 G)
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO097741015462
- Ancho del anillo interior54 mm
- Autorización internaC3
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741015462
- RPM Máx.4500 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Capacidad de carga dinámica radial30200 lbf
- Capacidad de carga estática radial32100 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Serie5300-M
- Anillo con cierre a presiónAnillo de cierre a presión instalado
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Peso6.76 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular