Motion
5313 MFG1

MRC (SKF)
5313 MFG1

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 2.4375 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #00046790
No. Fabricante 5313 MFG1
Precio1,119.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
5313 MFG1

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 2.4375 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #00046790
No. Fabricante 5313 MFG1
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
Precio1,119.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5313 MFG-1 BRG (ANTIGUO 5313 FG)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34700 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Capacidad de carga estática radial
    36600 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    61.9 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    5300-M
  • Peso
    9.49 lb
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    097741023528
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Anillo con cierre a presión
    Anillo de cierre a presión instalado
  • Descripción
    5313 MFG-1 BRG (ANTIGUO 5313 FG)
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo