Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general2.5000 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial54000 lbf
- Capacidad de carga estática radial44000 lbf
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior2.5 pulg.
- RPM Máx.2730 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5300
- Peso12.05 lb
- Número de Upc del fabricante087796068124
- UPC_NO087796068124
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Ranura de llenadoSí
- Conexión a tierra de lavadoNo
- RPM de funcionamiento máximas69272.86581846 RPM (aceite), 57727.38818205 RPM (grasa)
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC-1
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Anillo con cierre a presiónSí
- Descripción5314 WGBR BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular