3315-C3
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 75 mm de diámetro interno, 160 mm de DE, 2.6875 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046821
No. Fabricante 3315-C3
Precio1,097.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 75 mm de diámetro interno, 160 mm de DE, 2.6875 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046821
No. Fabricante 3315-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,097.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3315-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    184000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    192000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    3300
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • Peso
    13.55 lb
  • UPC_NO
    4012801196833
  • Descripción
    3315-C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos