Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general1.3750 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial11131 lbf
- Capacidad de carga estática radial7884 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.8500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5300
- Peso1.77 lb
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300062050
- Descripción5307 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular