Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general2.8125 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial42000 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial46800 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior71.4 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.3600 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5300-M
- Peso12.76 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741023542
- UPC_NO097741023542
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5315 MF-1 BRG (OLD 5315 F)
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular