5307NR

NTN
5307NR

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 1.3740 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #00046900
No. Fabricante 5307NR
Precio211.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5307NR

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 1.3740 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #00046900
No. Fabricante 5307NR
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
Su precio$211.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5307NR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    1.3740 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    1.3740 pulg., 34.900 mm
  • Configuración
    Dos
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    53
  • Peso
    1.68 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359539486
  • UPC_NO
    4547359539486
  • Descripción
    5307NR BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo