3317

NTN
3317

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 73 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #00046925
No. Fabricante 3317
Precio1,601.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3317

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 73 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #00046925
No. Fabricante 3317
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
Su precio$1,601.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3317 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    CN
  • Material de la jaula
    Latón
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    2.8740 pulg., 73.000 mm
  • Configuración
    Dos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    3 mm
  • Peso
    8.257 kg
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359752465
  • UPC_NO
    4547359530520
  • Descripción
    3317 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo