5307CZZG

MRC (SKF)
5307CZZG

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 35 mm de diámetro interno, 80 mm de DE, 1.3750 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046935
No. Fabricante 5307CZZG
Precio217.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
5307CZZG

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 35 mm de diámetro interno, 80 mm de DE, 1.3750 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00046935
No. Fabricante 5307CZZG
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
Precio217.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5307 CZZG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11100 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Capacidad de carga estática radial
    7760 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    34.9 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    5300-C
  • Peso
    1.74 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741014397
  • UPC_NO
    097741014397
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Anillo con cierre a presión
    Anillo de cierre a presión instalado
  • Descripción
    5307 CZZG BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo