3318

NTN
3318

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, 2.8750 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #00046944
No. Fabricante 3318
Precio1,775.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3318

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, 2.8750 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #00046944
No. Fabricante 3318
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
Su precio$1,775.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3318 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    CN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    231300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    284700 N
  • Material de la jaula
    Latón
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    2.8750 pulg., 73.025 mm
  • Configuración
    Dos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    4 mm
  • Peso
    20.54 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359530537
  • UPC_NO
    4547359530537
  • Descripción
    3318 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo