5322

NTN
5322

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 110 mm de diámetro interno, 240 mm de DE, 3.6260 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00046977
No. Fabricante 5322
Precio3,557.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5322

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 110 mm de diámetro interno, 240 mm de DE, 3.6260 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00046977
No. Fabricante 5322
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
Precio3,557.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5322 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    3.6260 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    274000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    28700 N
  • Material de la jaula
    Aluminio
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    3.6260 pulg., 92.100 mm
  • Configuración
    Dos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    2.997 mm
  • Peso
    38.36 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359310078
  • UPC_NO
    4547359310078
  • Descripción
    5322 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo