5405W
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 80 mm OD, 1.3750 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00046988
No. Fabricante 5405W
Precio405.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 80 mm OD, 1.3750 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00046988
No. Fabricante 5405W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio405.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5405 W BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    5220 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    5400
  • Peso
    2.04 lb
  • UPC_NO
    087796043930
  • Descripción
    5405 W BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo