Descripción general
Descripción del fabricante
5408C BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general1.9375 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto24 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial19900 lbf
- Capacidad de carga estática radial12800 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior49.2 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.5600 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5400-C
- Peso5.10 lb
- Número de Upc del fabricante097741016049
- UPC_NO097741016049
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5408C BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad