Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general2.3125 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto24 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial32200 lbf
- Capacidad de carga estática radial23000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior58.7 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.4800 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5400-C
- Peso8.63 lb
- Número de Upc del fabricante097741016063
- UPC_NO097741016063
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5410C BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular