Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general1.4375 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial13603 lbf
- Capacidad de carga estática radial9896 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.7500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5300
- Peso2.38 lb
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300062104
- Descripción5308 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular