Descripción general
Descripción del fabricante
5308 CFF BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general1.4375 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial13600 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial9760 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior36.5 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.6700 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- Serie5300-C
- Peso2.23 lb
- Número de Upc del fabricante097741014533
- UPC_NO097741014533
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5308 CFF BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad