Motion
5412WBR
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 60 mm de diámetro interno, 150 mm de DE, 2.6250 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00047103
No. Fabricante 5412WBR
Precio934.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 60 mm de diámetro interno, 150 mm de DE, 2.6250 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00047103
No. Fabricante 5412WBR
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
Precio934.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5412 WBR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Bronce
  • RPM Máx.
    2860 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    5400
  • Peso
    13.62 lb
  • UPC_NO
    087796068247
  • Descripción
    5412 WBR BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo